Motion
6221VV

NSK
6221VV

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 105 mm de DI, 190 mm de DE, 36 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07238125
No. Fabricante 6221VV
Precio885.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6221VV

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 105 mm de DI, 190 mm de DE, 36 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07238125
No. Fabricante 6221VV
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
Precio885.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Ancho del anillo exterior
    36 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    190 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Peso
    8.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    Holgura normal
  • Descripción larga
    El 6221VV es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 105 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 190 mm y un ancho de 36 mm, sellado doble para mayor durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6221VV
  • Número de Upc del fabricante
    029176021015
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176021015

Descripción general

Descripción del fabricante
6221 VV BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad