Motion
626DD

NSK
626DD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho
Artículo MI #07238208
No. Fabricante 626DD
Precio31.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
626DD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho
Artículo MI #07238208
No. Fabricante 626DD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Ancho del anillo exterior
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • Altura total
    6 mm
  • Longitud total
    19 mm
  • En general Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Descripción larga
    El 626DD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 6 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 19 mm y un ancho de 6 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    626DD
  • Número de Upc del fabricante
    029176086588
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176086588

Descripción general

Descripción del fabricante
626 DDM BRG