Motion
6302VV

NSK
6302VV

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07238289
No. Fabricante 6302VV
Precio40.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6302VV

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07238289
No. Fabricante 6302VV

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Altura total
    13 mm
  • Longitud total
    13 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6302VV es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 15 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 42 mm y un ancho de 13 mm, sellado doble para mayor longevidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6302VV
  • Número de Upc del fabricante
    029176016325
  • RPM máximas (grasa)
    20000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    24000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1220 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176016325

Descripción general

Descripción del fabricante
6302 VV BRG