Motion
6307VC3

NSK
6307VC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Blindado simple
Artículo MI #07238334
No. Fabricante 6307VC3
Precio109.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6307VC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Blindado simple
Artículo MI #07238334
No. Fabricante 6307VC3
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
Precio109.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Altura total
    21 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Peso
    0.99 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6307VC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 35 mm con blindaje simple y diámetro exterior de 80 mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6307VC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176020605
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176020605

Descripción general

Descripción del fabricante
6307 V C3 BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad