Motion
6305VVC3

NSK
6305VVC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07238421
No. Fabricante 6305VVC3
Precio60.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6305VVC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07238421
No. Fabricante 6305VVC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio60.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Altura total
    17 mm
  • Longitud total
    17 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6305VVC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 25 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 17 mm, sellado doble para protección.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6305VVC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176016646
  • RPM máximas (grasa)
    13000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    16000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176016646

Descripción general

Descripción del fabricante
6305 VV C3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos