Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 125 mm
- Orificio - Lado 220 mm
- Tamaño del orificio0.7870 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.0280 pulg.
- Longitud del acoplamiento75 mm
- Diámetro exterior45 mm
- Tamaño del tornilloM6
- Peso1.480 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 mm / +.012 mm
- MaterialAcero al carbono 1215
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAleación de acero con Nypatch
- SerieMCLX
- Capacidad de par295 pies-libras
- UPC_NO63452912315
Descripción general
Descripción del fabricante
MCLX-25-20-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO