Motion
6308VC3

NSK
6308VC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07238731
No. Fabricante 6308VC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6308VC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07238731
No. Fabricante 6308VC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6308VC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 40 mm con blindaje simple y diámetro exterior de 90 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6308VC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176020629
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176020629

Descripción general

Descripción del fabricante
6308 V C3 BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos