Motion
318-1771-LY/3X
Sobrepantalón reforzado antidesgarro ANSI 107 Clase E
Artículo MI #07239193
No. Fabricante 318-1771-LY/3X
Precio68.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sobrepantalón reforzado antidesgarro ANSI 107 Clase E
Artículo MI #07239193
No. Fabricante 318-1771-LY/3X
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
Precio68.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3XL

Detalles

  • Clase ANSI
    E
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Pantalones de lluvia
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314132889
  • Número de subdivisiones
    5
  • UPC_NO
    616314132889

Descripción general

Descripción del fabricante
318-1771-LY/3X CLASE E RIP STOP PU
  • Poliéster antidesgarro impermeable con costuras selladas
  • Forro de nylon ligero
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • 2 bolsillos de acceso lateral
  • 1 bolsillo trasero con cremallera
  • 2 bolsillos cargo
  • Ribete negro reforzado en zonas de mayor desgaste
  • Abertura de pierna con fuelle y cierre de velcro
  • Cierre de bragueta frontal con cordón en la cintura
  • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
  • M-5X

You May Also Like