Motion
SI-700
Soldador con boquilla de cobre - Estándar, tamaño de boquilla: 1-3/4 pulg.
Artículo MI #07239464
No. Fabricante SI-700
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soldador con boquilla de cobre - Estándar, tamaño de boquilla: 1-3/4 pulg.
Artículo MI #07239464
No. Fabricante SI-700
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la punta
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Para usar con
    SI-700
  • Material
    Cobre
  • Vatio de funcionamiento
    700 W
  • Serie / Tipo
    T;tornillo
  • Configuración de la boquilla
    Estándar
  • Tipo
    Tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTA DE TORNILLO SI-700 PLANCHA 700W
  • El estilo de punta de cincel largo proporciona una gran superficie de trabajo y la máxima velocidad de soldadura.
  • Las puntas de teluriocobre son estándar.
  • Puntas chapadas en hierro Xtradur de larga duración, pueden sustituirse
  • La punta de soldadura, el cabezal del calentador y todas las demás piezas de hierro se pueden sustituir por separado para una máxima versatilidad y economía
  • La temperatura de ralentí constante y la larga vida útil son el resultado de una bobina de precisión de un elemento con una tolerancia del 2 % en un núcleo de alta conductividad
  • La caja niquelado de acero aleado ultrafuerte puede sujetarse en un torno de banco para facilitar el mantenimiento
  • El exclusivo interruptor de calor (modelos 500 y superiores) mantiene el mango de hierro de madera dura aún más fresco y permite un hierro más corto y bien equilibrado con un excelente control direccional
  • Construcción de tres cables con conexión a tierra para la seguridad del operador
  • El cable de alimentación de neopreno flexible y resistente a quemaduras soportará el contacto accidental con una plancha caliente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good