Motion
6318VVC3

NSK
6318VVC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 190 mm de DE, 43 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07240452
No. Fabricante 6318VVC3
Precio901.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6318VVC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 190 mm de DE, 43 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07240452
No. Fabricante 6318VVC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio901.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ancho del anillo exterior
    43 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • Altura total
    43 mm
  • Longitud total
    190 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Peso
    11.46 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6318VVC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 90 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 190 mm y un ancho de 43 mm, sellado doble para protección.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6318VVC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176017759
  • RPM máximas (grasa)
    4000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4800 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24100 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176017759

Descripción general

Descripción del fabricante
6318 VV C3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs