Motion
6319-2RS1

SKF
6319-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 200 mm de DE, 45 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07240459
No. Fabricante 6319-2RS1
Precio1,016.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6319-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 200 mm de DE, 45 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07240459
No. Fabricante 6319-2RS1
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
Precio1,016.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6319-2RS1 COJINETE DE BOLA SELLADO
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6319-2RS1 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 95 mm con diámetro exterior de 200 mm, ancho de 45 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    6319-2RS1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35745 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26527 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570830347

Descripción general

Descripción del fabricante
6319-2RS1 COJINETE DE BOLA SELLADO
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos