Motion
6803VV

NSK
6803VV

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 26 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07240472
No. Fabricante 6803VV
Precio153.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6803VV

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 26 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07240472
No. Fabricante 6803VV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$153.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    5 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6803VV BRG
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6803VV es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 17 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 26 mm para uso de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6803VV
  • Número de Upc del fabricante
    029176029783
  • RPM máximas (grasa)
    26000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    30000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    590 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    355 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176029783

Descripción general

Descripción del fabricante
6803VV BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos