Motion
6812VV

NSK
6812VV

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial-métrico, Grado de motor eléctrico - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 78 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #07240549
No. Fabricante 6812VV
Price$428.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6812VV

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial-métrico, Grado de motor eléctrico - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 78 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #07240549
No. Fabricante 6812VV
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
Su precio$428.82/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    10 mm
  • Outside Diameter  
    78 mm
  • Overall Width  
    10 mm
  • Peso
    0.2 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6812VV BRG
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6812VV es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 60 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 78 mm para maquinaria compacta.
  • Número de catálogo del fabricante
    6812VV
  • Número de Upc del fabricante
    029176030291
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176030291

Descripción general

Descripción del fabricante
6812VV BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs