Motion
6901VV

NSK
6901VV

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 24 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07240880
No. Fabricante 6901VV
Precio103.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6901VV

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 24 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07240880
No. Fabricante 6901VV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio103.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6901VV BRG
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6901VV es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 12 mm de diámetro con sellos dobles y un diámetro exterior de 24 mm para mecanismos compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6901VV
  • Número de Upc del fabricante
    029176030536
  • RPM máximas (grasa)
    30000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    36000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    330 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176030536

Descripción general

Descripción del fabricante
6901VV BRG