Motion
6905DDUC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 42 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07241200
No. Fabricante 6905DDUC3
Precio144.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 42 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07241200
No. Fabricante 6905DDUC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio144.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6905 DDU C3 BRG
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6905DDUC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 25 mm con un diámetro exterior de 42 mm y un ancho de 9 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6905DDUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176549113
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176549113

Descripción general

Descripción del fabricante
6905 DDU C3 BRG