Motion
6907VV
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 55 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07241213
No. Fabricante 6907VV
Precio244.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 55 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07241213
No. Fabricante 6907VV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio244.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6907VV BRG
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6907VV es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 35 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 55 mm para uso intensivo.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6907VV
  • Número de Upc del fabricante
    029176026812
  • RPM máximas (grasa)
    12000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    15000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1630 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176026812

Descripción general

Descripción del fabricante
6907VV BRG