Motion
6908VV
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 62 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07241226
No. Fabricante 6908VV
Precio324.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 62 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07241226
No. Fabricante 6908VV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio324.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6908VV BRG
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6908VV es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 40 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 62 mm para maquinaria industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6908VV
  • Número de Upc del fabricante
    029176026829
  • RPM máximas (grasa)
    11000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    13000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3050 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2240 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176026829

Descripción general

Descripción del fabricante
6908VV BRG