Motion
6911VV
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 80 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07241293
No. Fabricante 6911VV
Precio308.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 80 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07241293
No. Fabricante 6911VV
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
Precio308.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    13 mm
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6911 VV BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6911VV es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 55 mm, orificio recto, diseño sellado doble, 80 mm de diámetro exterior y 13 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6911VV
  • Número de Upc del fabricante
    029176418280
  • RPM máximas (grasa)
    8000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    9500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 130 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    13300 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6900
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176418280

Descripción general

Descripción del fabricante
6911 VV BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like