Motion
4L690R
Correa trapezoidal FHP - Sección 4L , 1 banda, 69.00 pulg. de longitud exterior, suave
Artículo MI #07241364
No. Fabricante 4L690R
Precio19.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal FHP - Sección 4L , 1 banda, 69.00 pulg. de longitud exterior, suave
Artículo MI #07241364
No. Fabricante 4L690R
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
Precio19.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    69.0000 pulg.
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.

Detalles

  • Categoría de correa
    PS fraccional
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    785201423376
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    4L
  • UPC_NO
    785201423376

Descripción general

Descripción del fabricante
4L690R Correa en V Durapower II FHP
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle