Motion
5L400R
Correa trapezoidal FHP - Sección 5L , 1 banda, 40.00 pulg. de longitud exterior, suave
Artículo MI #07241397
No. Fabricante 5L400R
Precio16.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal FHP - Sección 5L , 1 banda, 40.00 pulg. de longitud exterior, suave
Artículo MI #07241397
No. Fabricante 5L400R
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
Precio16.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    3/8 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    40.0000 pulg.
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.

Detalles

  • Categoría de correa
    PS fraccional
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    785201423710
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    5L
  • UPC_NO
    785201423710

Descripción general

Descripción del fabricante
5L400R Correa en V Durapower II FHP
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido