Motion
3L330R
Correa trapezoidal FHP - Sección 3L , Ancho superior 3/8 in, 1 hebra, Longitud exterior nominal 33 in, Suave
Artículo MI #07241454
No. Fabricante 3L330R
Precio9.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal FHP - Sección 3L , Ancho superior 3/8 in, 1 hebra, Longitud exterior nominal 33 in, Suave
Artículo MI #07241454
No. Fabricante 3L330R
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
Su precio$9.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    7/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    33 pulg.
  • Ancho superior
    3/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    PS fraccional
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    785201422423
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -50 °F
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 250 °F
  • Circunferencia exterior
    32.9000 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, endurecimiento y acristalamiento
  • Sección
    3L
  • UPC_NO
    785201422423

Descripción general

Descripción del fabricante
3L330R Correa en V Durapower II FHP
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido