Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa7/32 pulg.
- Longitud exterior nominal34 pulg.
- Ancho superior3/8 pulg.
- Ancho superior por hebra3/8 pulg.
- Peso0.1 lb
Detalles
- Categoría de correaPS fraccional
- Tipo de correaCorrea en V
- Recocido/SuavizadoSuave
- Material del cablePoliéster
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante785201422430
- MaterialGoma sintética - EPDM
- Temperatura máxima250 °F
- Temperatura mínima-50 °F
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 250 °F
- Circunferencia exterior33.9000 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Características de resistenciaResistente al calor, endurecimiento y acristalamiento
- Sección3L
- UPC_NO785201422430
Descripción general
- Vida útil mejorada de la correa
- Reducción del deterioro de la tensión
- Resistente a los saltos y al cizallamiento
- Reducción del desgaste de la rueda dentada
- Amortiguación de impactos
- Reducción del ruido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación