Motion
350H200
Banda de sincronización Synchro-Cog® - H, 0.5000 in de separación, 35.0000 in de longitud total, 2.0000 in de ancho
Artículo MI #07241506
No. Fabricante 350H200
Precio89.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda de sincronización Synchro-Cog® - H, 0.5000 in de separación, 35.0000 in de longitud total, 2.0000 in de ancho
Artículo MI #07241506
No. Fabricante 350H200
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
Precio89.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    35.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    35.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Polímero
  • Número de Dientes  
    70
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201766008

Descripción general

Descripción del fabricante
350H200 Correa de distribución Synchro-Cog
  • La cuerda de tracción está especialmente tratada para proporcionar resistencia, mayor vida útil flexible y resistencia al estiramiento
  • Los dientes moldeados son resistentes al cizallamiento y están diseñados para garantizar un engranado suave y positivo con el piñón
  • El tejido dental proporciona la máxima flexibilidad y resistencia al desgaste para prolongar la vida útil de la correa