Especificaciones
Dimensions
- Longitud total56.0000 pulg.
- Overall Width0.7500 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud del paso56.0000 pulg.
Details
- Tipo de correaH
- MaterialPolímero
- Number Of Teeth112
- Número de lados dentados1
- UPC_NO785201834240
Descripción general
Descripción del fabricante
560H075 Correa de distribución Synchro-Cog
- La cuerda de tracción está especialmente tratada para proporcionar resistencia, mayor vida útil flexible y resistencia al estiramiento
- Los dientes moldeados son resistentes al cizallamiento y están diseñados para garantizar un engranado suave y positivo con el piñón
- El tejido dental proporciona la máxima flexibilidad y resistencia al desgaste para prolongar la vida útil de la correa
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Timken Belts UpdateSince the acquisition of Carlisle belts in 2015, everything about a Timken belt has been weighed against the high expectations associated with the Timken brand. Best-in-Class Engineering and Development. Advanced Compound and Material Sciences. Exacting Tolerances for Dimensional Criteria
View Literature
Timken Flour Power Roller Mill BeltsAvoid downtime with durable and dependable Flour Power roller mill belts. Flour Power roller mill belts offer efficient and reliable power transmission in a compact drive solution.
View Literature
Timken Feather Picker V-BeltsReduce downtime and maintenance costs with premium quality Timken belts for poultry processing equipment.
View Literature