Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2000 mm
- En general Ancho12 mm
- Paso8 mm
- Longitud del paso2000 mm
Detalles
- Tipo de correa8MXT
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Número de Dientes250
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoCordón de fibra de carbono de módulo alto
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- UPC_NO038244291755
Descripción general
- Diseñado para lograr clasificaciones de potencia más altas
- Diseñado para ser eficiente, PantherXT minimiza los anchos de los variadores, lo que da como resultado diseños de variadores más compactos y menores costos de metal
- La construcción de cordón de carbono con alta resistencia a la tracción y elasticidad mínima aumenta la durabilidad
- El tejido está diseñado para ser de baja fricción y resistente a la abrasión para una mayor vida útil de la correa
- Resistente al aceite y al calor hasta 120°C/248°F
- La goma HSN combina alta elasticidad y dureza para mejorar el rendimiento en entornos hostiles
- La construcción de caucho y el diseño de tela especial reducen sustancialmente el ruido de alta frecuencia en comparación con la construcción de la correa de poliuretano
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación