Motion
8MXT-3200-21
Correa de transmisión Panther®XT Panther XT - 8MXT, paso de 8 mm, paso de 3200 mm de longitud, 21 mm de ancho, 400 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #07241550
No. Fabricante 8MXT-3200-21
Precio312.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión Panther®XT Panther XT - 8MXT, paso de 8 mm, paso de 3200 mm de longitud, 21 mm de ancho, 400 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #07241550
No. Fabricante 8MXT-3200-21
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
Su precio$312.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3200 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    3200 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8MXT
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Número de Dientes  
    400
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Cordón de fibra de carbono de módulo alto
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • UPC_NO
    038244294817

Descripción general

Descripción del fabricante
8MXT-3200-21 Cinturón síncrono Panther XT
  • Diseñado para lograr clasificaciones de potencia más altas
  • Diseñado para ser eficiente, PantherXT minimiza los anchos de los variadores, lo que da como resultado diseños de variadores más compactos y menores costos de metal
  • La construcción de cordón de carbono con alta resistencia a la tracción y elasticidad mínima aumenta la durabilidad
  • El tejido está diseñado para ser de baja fricción y resistente a la abrasión para una mayor vida útil de la correa
  • Resistente al aceite y al calor hasta 120°C/248°F
  • La goma HSN combina alta elasticidad y dureza para mejorar el rendimiento en entornos hostiles
  • La construcción de caucho y el diseño de tela especial reducen sustancialmente el ruido de alta frecuencia en comparación con la construcción de la correa de poliuretano

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good