Motion
8MXT-720-36
Correa de transmisión Panther®XT Panther XT - 8MXT, paso de 8 mm, paso de 720 mm de longitud, 36 mm de ancho, 90 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #07241557
No. Fabricante 8MXT-720-36
Precio163.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión Panther®XT Panther XT - 8MXT, paso de 8 mm, paso de 720 mm de longitud, 36 mm de ancho, 90 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #07241557
No. Fabricante 8MXT-720-36
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
Su precio$163.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    720 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    720 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8MXT
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Número de Dientes  
    90
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Cordón de fibra de carbono de módulo alto
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • UPC_NO
    038244295746

Descripción general

Descripción del fabricante
8MXT-720-36 Cinturón síncrono Panther XT
  • Diseñado para lograr clasificaciones de potencia más altas
  • Diseñado para ser eficiente, PantherXT minimiza los anchos de los variadores, lo que da como resultado diseños de variadores más compactos y menores costos de metal
  • La construcción de cordón de carbono con alta resistencia a la tracción y elasticidad mínima aumenta la durabilidad
  • El tejido está diseñado para ser de baja fricción y resistente a la abrasión para una mayor vida útil de la correa
  • Resistente al aceite y al calor hasta 120°C/248°F
  • La goma HSN combina alta elasticidad y dureza para mejorar el rendimiento en entornos hostiles
  • La construcción de caucho y el diseño de tela especial reducen sustancialmente el ruido de alta frecuencia en comparación con la construcción de la correa de poliuretano

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno