Motion
536-8M-20
Correa de transmisión Panther - 8M, paso de 8 mm, longitud total de 536 mm, 20 mm de ancho, 67 dientes
Artículo MI #07241721
No. Fabricante 536-8M-20
Precio36.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión Panther - 8M, paso de 8 mm, longitud total de 536 mm, 20 mm de ancho, 67 dientes
Artículo MI #07241721
No. Fabricante 536-8M-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    536 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    536 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Número de Upc del fabricante
    785201649462
  • Material
    Goma
  • Número de Dientes  
    67
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201649462

Descripción general

Descripción del fabricante
536-8M-20 Correa Synchro-Cog HT
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"