Motion
1200-8MPT-35
Panther Banda de accionamiento Panther: 8MPT, separación de 8 mm, longitud total de 1200 mm, ancho de 35 mm, 150 dientes
Artículo MI #07241818
No. Fabricante 1200-8MPT-35
Price$114.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Panther Banda de accionamiento Panther: 8MPT, separación de 8 mm, longitud total de 1200 mm, ancho de 35 mm, 150 dientes
Artículo MI #07241818
No. Fabricante 1200-8MPT-35
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
Su precio$114.35/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    1200 mm
  • Overall Width  
    35 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1200 mm

Details

  • Tipo de correa
    8MPT
  • Número de Upc del fabricante
    785201947315
  • Material
    Polímero
  • Number Of Teeth  
    150
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201947315

Descripción general

Descripción del fabricante
1200-8MPT-35 Cinturón síncrono Panther
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido