Motion
1600-8MPT-50
Panther Banda de accionamiento Panther: 8MPT, separación de 8 mm, longitud total de 1600 mm, ancho de 50 mm, 200 dientes
Artículo MI #07241844
No. Fabricante 1600-8MPT-50
Precio219.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Panther Banda de accionamiento Panther: 8MPT, separación de 8 mm, longitud total de 1600 mm, ancho de 50 mm, 200 dientes
Artículo MI #07241844
No. Fabricante 1600-8MPT-50
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
Precio219.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1600 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1600 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8MPT
  • Número de Upc del fabricante
    785201947803
  • Material
    Polímero
  • Número de Dientes  
    200
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201947803

Descripción general

Descripción del fabricante
1600-8MPT-50 Cinturón síncrono Panther
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle