Motion
600-8MPT-35
Panther Banda de accionamiento Panther: 8MPT, separación de 8 mm, longitud total de 600 mm, ancho de 35 mm, 75 dientes
Artículo MI #07241889
No. Fabricante 600-8MPT-35
Price$95.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Panther Banda de accionamiento Panther: 8MPT, separación de 8 mm, longitud total de 600 mm, ancho de 35 mm, 75 dientes
Artículo MI #07241889
No. Fabricante 600-8MPT-35
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
Price$95.67/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    600 mm
  • Overall Width  
    35 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    600 mm

Details

  • Tipo de correa
    8MPT
  • Material
    Polímero
  • Number Of Teeth  
    75
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201947568

Descripción general

Descripción del fabricante
600-8MPT-35 Cinturón síncrono Panther
  • El miembro de tracción de fibra no aramida Ultra-Cord ofrece resistencia y estabilidad dimensional
  • Los dientes de diseño exclusivo están hechos de policloropreno de alto rendimiento, un compuesto de polímero avanzado que aumenta tanto la resistencia como la resistencia a la abrasión de los dientes
  • El perfil RPP® ofrece un rendimiento superior en piñones RPP, HTS y PGGT2® , así como en piñones HPPD, Hawk Pd® y HTD®
  • Rendimiento de funcionamiento del 98 % al 99 % para reducir el consumo de energía
  • Mayor potencia nominal que las correas síncronas de caucho convencionales
  • Disponible en pasos de 8, 14 y 20 mm