Motion
640-8MPT-50
Panther Banda de accionamiento Panther: 8MPT, separación de 8 mm, longitud total de 640 mm, ancho de 50 mm, 80 dientes
Artículo MI #07241893
No. Fabricante 640-8MPT-50
Precio114.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Panther Banda de accionamiento Panther: 8MPT, separación de 8 mm, longitud total de 640 mm, ancho de 50 mm, 80 dientes
Artículo MI #07241893
No. Fabricante 640-8MPT-50
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
Precio114.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    640 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    640 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8MPT
  • Número de Upc del fabricante
    785201947988
  • Material
    Polímero
  • Número de Dientes  
    80
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201947988

Descripción general

Descripción del fabricante
640-8MPT-50 Cinturón síncrono Panther
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido