Motion
720-8MPT-50
Panther Banda de accionamiento Panther: 8MPT, separación de 8 mm, longitud total de 720 mm, ancho de 50 mm, 90 dientes
Artículo MI #07241895
No. Fabricante 720-8MPT-50
Precio123.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Panther Banda de accionamiento Panther: 8MPT, separación de 8 mm, longitud total de 720 mm, ancho de 50 mm, 90 dientes
Artículo MI #07241895
No. Fabricante 720-8MPT-50
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
Precio123.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    720 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    720 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8MPT
  • Número de Upc del fabricante
    785201947995
  • Material
    Polímero
  • Número de Dientes  
    90
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201947995

Descripción general

Descripción del fabricante
720-8MPT-50 Cinturón síncrono Panther
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"