Motion
800-8MPT-12
Panther Banda de accionamiento Panther: 8MPT, separación de 8 mm, longitud total de 800 mm, ancho de 12 mm, 100 dientes
Artículo MI #07241896
No. Fabricante 800-8MPT-12
Precio33.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Panther Banda de accionamiento Panther: 8MPT, separación de 8 mm, longitud total de 800 mm, ancho de 12 mm, 100 dientes
Artículo MI #07241896
No. Fabricante 800-8MPT-12
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
Su precio$33.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    800 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    800 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8MPT
  • Número de Upc del fabricante
    785201945953
  • Material
    Polímero
  • Número de Dientes  
    100
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201945953

Descripción general

Descripción del fabricante
800-8MPT-12 Cinturón síncrono Panther
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"