Motion
1092-14MPT-40
Panther Banda de accionamiento Panther: 14MPT, separación de 14 mm, longitud total de 1092 mm, ancho de 40 mm, 78 dientes
Artículo MI #07241919
No. Fabricante 1092-14MPT-40
Precio384.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Panther Banda de accionamiento Panther: 14MPT, separación de 14 mm, longitud total de 1092 mm, ancho de 40 mm, 78 dientes
Artículo MI #07241919
No. Fabricante 1092-14MPT-40
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
Precio384.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1092 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1092 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14MPT
  • Material
    Polímero
  • Número de Dientes  
    78
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201943270

Descripción general

Descripción del fabricante
1092-14MPT-40 Cinturón síncrono Panther
  • El miembro de tracción de fibra no aramida Ultra-Cord ofrece resistencia y estabilidad dimensional
  • Los dientes de diseño exclusivo están hechos de policloropreno de alto rendimiento, un compuesto de polímero avanzado que aumenta tanto la resistencia como la resistencia a la abrasión de los dientes
  • El perfil RPP® ofrece un rendimiento superior en piñones RPP, HTS y PGGT2® , así como en piñones HPPD, Hawk Pd® y HTD®
  • Rendimiento de funcionamiento del 98 % al 99 % para reducir el consumo de energía
  • Mayor potencia nominal que las correas síncronas de caucho convencionales
  • Disponible en pasos de 8, 14 y 20 mm

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"