Motion
2590-14MPT-20
Correa de transmisión Panther - 14MPT, paso de 14 mm, longitud total de 2590 mm, 20 mm de ancho, 185 dientes
Artículo MI #07241987
No. Fabricante 2590-14MPT-20
Precio337.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión Panther - 14MPT, paso de 14 mm, longitud total de 2590 mm, 20 mm de ancho, 185 dientes
Artículo MI #07241987
No. Fabricante 2590-14MPT-20
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
Precio337.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2590 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2590 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14MPT
  • Número de Upc del fabricante
    785201943188
  • Material
    Polímero
  • Número de Dientes  
    185
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201943188

Descripción general

Descripción del fabricante
2590-14MPT-20 Cinturón síncrono Panther
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"