Motion
VP544R-5DZ1-03M-X536

SMC CORP OF AMERICA
VP544R-5DZ1-03M-X536

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, puerto 3
Artículo MI #07242081
No. Fabricante VP544R-5DZ1-03M-X536
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP544R-5DZ1-03M-X536

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, puerto 3
Artículo MI #07242081
No. Fabricante VP544R-5DZ1-03M-X536
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VP544R-5DZ1-03-M-X536 VÁLVULA
  • Norma de seguridad ISO13849-1 para las categorías 1 y 2
  • Válvula de liberación de presión residual única
  • Tipo de accionamiento: NC (resorte de retorno)

También puede gustarle