Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo (manual)
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieVQ
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Fluido: aire/gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1MPa - 0.7MPa(estilo de alta presión 1.0MPa)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C