Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0625 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante216
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo828 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación25:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso29.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRELACIÓN=25/1|ESTILO=L|FS=56C|OD=3
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-02978
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798932903
- Potencia de entrada máxima1.190 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie210PCX
- EstiloL
- UPC_NO662798932903
Descripción general
Descripción del fabricante
0230-02978 1.188 EJE DE SALIDA DE HOLLOW
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®