Motion
6216DDU
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho
Artículo MI #07246479
No. Fabricante 6216DDU
Price$376.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho
Artículo MI #07246479
No. Fabricante 6216DDU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$376.38/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Ancho del anillo exterior
    26 mm
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Altura total
    26 mm
  • Longitud total
    140 mm
  • Overall Width  
    26 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6216DDU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 80mm orificios con sellos dobles, 140mm OD y 26mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6216DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176064739
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176064739

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6216DDU 6200 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs