Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Radio de filete1 mm
- Ancho del anillo exterior14 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- Altura total14 mm
- Longitud total47 mm
- En general Ancho14 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.24 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- País de origenJP
- Descripción-
- Características y beneficios• Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105048
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6303DDUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 17 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 47 mm para aplicaciones industriales.
- Número de catálogo del fabricante6303DDUC3
- Número de Upc del fabricante029176065408
- RPM Máx.11000 rpm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +100 °C
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Declaración de la Propuesta 65
- Capacidad de carga dinámica radial13600 N
- Capacidad de carga estática radial6650 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie63
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO029176065408
Descripción general
- Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
- Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
- Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito del programa de mejora de activos NSK Steel Metals WorksNSK ayudó a un fabricante de acero a reducir las fallas de los rodamientos en una fresadora en tándem de 4 posiciones al reemplazar los rodamientos convencionales por rodamientos Super-TF para ambientes contaminados. La actualización amplió la vida útil y proporcionó un ahorro de 119,600 USD.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos NSK para la industria del aceroRobustos, resistentes al desgaste y duraderos, los rodamientos de NSK están diseñados para los entornos exigentes de la industria del hierro y el acero. Robusto: ofrece un rendimiento fiable, una vida útil prolongada y un mantenimiento reducido en condiciones de funcionamiento extremas en todas las aplicaciones.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKLos rodamientos de acero duro NSK ofrecen una vida útil más larga en entornos contaminados y de alta resistencia a través de un tratamiento térmico avanzado y una austenita retenida optimizada. La tenacidad, la dureza y la resistencia al desgaste mejoradas proporcionan un rendimiento superior en las industrias de minería, cemento, acero, papel y eólica.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFLos rodamientos de rodillos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF están diseñados para rodillos de respaldo en soportes de laminación, ofreciendo una capacidad de carga excepcional, alta precisión y una vida útil prolongada en condiciones de carga extremas, contaminación y lubricación severa. Diseñados con acero Super-TF avanzado y múltiples configuraciones de jaula, mejoran la durabilidad, reducen el tiempo de inactividad y mejoran la precisión de la laminación en aplicaciones de procesamiento de acero y metales.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de rodamientos de rodillo de apoyo NSK Sendzimir
Los rodamientos de rodillos de respaldo NSK para fresadoras con grupos están diseñados con la resistencia de anillo y la precisión de funcionamiento requeridas para apoyar la fabricación precisa de chapas y planchas. Con opciones avanzadas que incluyen nuestro acero STF de larga duración y un innovador diseño de sello, soportan cargas pesadas y desafíos de lubricación para ofrecer una vida útil larga y confiable.
Folleto de máquinas de fundición continua de cojinetes de rodillos esféricos NSK SWR
Los rodamientos de rodillos esféricos de la serie NSK SWR están diseñados para máquinas de fundición continua en el procesamiento de acero y metales, lo que ofrece una resistencia superior al desgaste, vida útil de descamación y tenacidad del núcleo. Diseñados para cargas pesadas, contaminación y velocidades ultrabajas, prolongan la vida útil del segmento de rodillos y reducen el tiempo improductivo no planificado.