Motion
6312DDUC3

NSK
6312DDUC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial-métrico, Grado de motor eléctrico - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #07246837
No. Fabricante 6312DDUC3
Precio409.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6312DDUC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial-métrico, Grado de motor eléctrico - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #07246837
No. Fabricante 6312DDUC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio409.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    31 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Peso
    3.97 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6312DDUC3 BALL BRG
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6312DDUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 60 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 130 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6312DDUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176065903
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176065903

Descripción general

Descripción del fabricante
6312DDUC3 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos