Motion
6315DDU

NSK
6315DDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 160 mm de DE, 37 mm de ancho
Artículo MI #07246908
No. Fabricante 6315DDU
Precio593.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6315DDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 160 mm de DE, 37 mm de ancho
Artículo MI #07246908
No. Fabricante 6315DDU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio593.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ancho del anillo exterior
    37 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • Altura total
    37 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • En general Ancho  
    37 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6315DDU es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 75 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 160 mm y un ancho de 37 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6315DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176066009
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176066009

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6315DDU 6300 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD