Motion
6317DDU

NSK
6317DDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 180 mm de DE, 41 mm de ancho
Artículo MI #07246935
No. Fabricante 6317DDU
Precio1,101.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6317DDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 180 mm de DE, 41 mm de ancho
Artículo MI #07246935
No. Fabricante 6317DDU
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
Precio1,101.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ancho del anillo exterior
    41 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Altura total
    41 mm
  • Longitud total
    180 mm
  • En general Ancho  
    41 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6317DDU es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 85 mm con un diámetro exterior de 180 mm y un ancho de 41 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6317DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176066047
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176066047

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6317DDU 6300 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos