Motion
6317DDUC3

NSK
6317DDUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 180 mm de DE, 41 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #07246950
No. Fabricante 6317DDUC3
Precio759.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6317DDUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 180 mm de DE, 41 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #07246950
No. Fabricante 6317DDUC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$759.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ancho del anillo exterior
    41 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Altura total
    41 mm
  • Longitud total
    180 mm
  • En general Ancho  
    41 mm
  • Peso
    9.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6317DDUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 85 mm de diámetro con sellos dobles y un diámetro exterior de 180 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6317DDUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176066054
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176066054

Descripción general

Descripción del fabricante
6317DDUC3
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad