Motion
6318DDUC3

NSK
6318DDUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 190 mm de DE, 43 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #07246969
No. Fabricante 6318DDUC3
Price$793.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6318DDUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 190 mm de DE, 43 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #07246969
No. Fabricante 6318DDUC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$793.38/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    90 mm
  • Ancho del anillo exterior
    43 mm
  • Outside Diameter  
    190 mm
  • Altura total
    43 mm
  • Longitud total
    190 mm
  • Overall Width  
    43 mm
  • Peso
    11.24 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6318DDUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 90 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 190 mm para equipos pesados.
  • Número de catálogo del fabricante
    6318DDUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176066085
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176066085

Descripción general

Descripción del fabricante
6318DDUC3
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs