Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro4.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
Detalles
- Número de cojineteUG224NLK4
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante782934879685
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lb
- Capacidad de carga estática radial4460 lb
- Material de retenciónNAILON
- SerieFC3U
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO782934879685
Descripción general
- Familia de productos: cojinetes de bolas; línea: montaje con correa de enlace