Motion
6802DD

NSK
6802DD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 24 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07247060
No. Fabricante 6802DD
Precio119.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6802DD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 24 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07247060
No. Fabricante 6802DD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio119.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    5 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6802DD BALL BRG
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6802DD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 15 mm con un diámetro exterior de 24 mm y un ancho de 5 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6802DD
  • Número de Upc del fabricante
    029176425677
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176425677

Descripción general

Descripción del fabricante
6802DD BALL BRG