Motion
6803DD

NSK
6803DD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 26 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07247071
No. Fabricante 6803DD
Precio183.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6803DD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 26 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07247071
No. Fabricante 6803DD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$183.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    5 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6803DD BOLA DE COJINETE 2 JUNTAS
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6803DD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 17 mm con un diámetro exterior de 26 mm y un ancho de 5 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6803DD
  • Número de Upc del fabricante
    029176425684
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176425684

Descripción general

Descripción del fabricante
6803DD BOLA DE COJINETE 2 JUNTAS