Motion
6814DD

NSK
6814DD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 90 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07247127
No. Fabricante 6814DD
Precio602.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6814DD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 90 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07247127
No. Fabricante 6814DD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$602.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6814DD BRG
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6814DD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 70 mm con un diámetro exterior de 90 mm y un ancho de 10 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6814DD
  • Número de Upc del fabricante
    029176080852
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176080852

Descripción general

Descripción del fabricante
6814DD BRG